※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83337347
品番
SSGS3-10
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
10
質量(kg)
0.89
軸径
・(右)A:24.2・(左)A':24.2
軸長(mm)
・(右)F:150・(左)F':40
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
30
転位係数
0.5
全長G(mm)
220
歯先円直径D(Φmm)
38.7
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
30
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
102
許容トルク・歯面強さ(N・m)
31.3