※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
11
注文コード
83337365
品番
SSGS2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,790
この商品は
モジュール・歯数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
11
質量(kg)
0.38
軸径
・(右)A:18.2・(左)A':18.2
軸長(mm)
・(右)F:120・(左)F':30
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
20
転位係数
0.5
全長G(mm)
170
歯先円直径D(Φmm)
27.8
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
22
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
34.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
11