※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83337460
品番
SSGS2-12
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
12
質量(kg)
0.38
軸径
・18.2・18.2
軸長(mm)
・(右)F:120・(左)F':30
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
20
全長G(mm)
170
歯先円直径D(Φmm)
28
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
24
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
23.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
11.3