※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数16 形状S1T 注文コード83337539 品番SS1.5-16B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1T 歯数16 質量(kg)0.067 ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.41・歯面強さ:0.071 歯先円直径D(Φmm)27 穴径(mm)AH78 モジュール(m)1.5 ねじ穴(Φmm)J:5 基準円直径C(Φmm)24 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)13.8 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする