※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数34 形状S1 注文コード83337548 品番SS3-34
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数34 質量(kg)2.41 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:32.9・歯面強さ:3.18 歯先円直径D(Φmm)108 穴径(mm)AH720 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)102 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)323 許容トルク・歯面強さ(N・m)31.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする