※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)0.5 歯数18 形状S3T 注文コード83337618 品番SS0.5-18A
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S3T 歯数18 質量(kg)0.0076 ねじ穴サイズ:M3 バックラッシ(mm)0〜0.10 歯幅E(mm)5 ボス径B(Φmm)10 全長G(mm)16 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.063・歯面強さ:0.0033 歯先円直径D(Φmm)10 穴径(mm)AH74 モジュール(m)0.5 ねじ穴(Φmm)J:2.5 基準円直径C(Φmm)9 ボス長さ(mm)F:11 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.61 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする