※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数17 形状S3 注文コード83337654 品番SS1-17
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S3 歯数17 質量(kg)0.05 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)19 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.46・歯面強さ:0.023 歯先円直径D(Φmm)19 穴径(mm)AH78 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)17 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする