※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数24 形状S1 注文コード83337889 品番SS2-24
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数24 質量(kg)0.35 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)38 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.09・歯面強さ:0.43 歯先円直径D(Φmm)52 穴径(mm)AH712 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)48 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)59.8 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする