※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数29 形状S1 注文コード83337925 品番SS2.5-29
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,219
販売価格(税別)
2,926
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数29 質量(kg)1.04 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)62 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:15.4・歯面強さ:1.29 歯先円直径D(Φmm)77.5 穴径(mm)AH715 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)72.5 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)151 許容トルク・歯面強さ(N・m)12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする