※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数58 形状S1 注文コード83338196 品番SS1-58
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,725
販売価格(税別)
1,568
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数58 質量(kg)0.27 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.37・歯面強さ:0.32 歯先円直径D(Φmm)60 穴径(mm)AH710 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)58 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)23.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする