※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数66 形状S1 注文コード83338257 品番SS1-66
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,923
販売価格(税別)
1,748
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数66 質量(kg)0.35 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.77・歯面強さ:0.42 歯先円直径D(Φmm)68 穴径(mm)AH710 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)66 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)27.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする