※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
120
形状
S4→S2
注文コード
83338817
品番
SS2.5-120
参考基準価格(税別)
¥37,630
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S4→S2
歯数
120
質量(kg)
10.78
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
100
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:71・歯面強さ:22.2
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
277
歯先円直径D(Φmm)
305
穴径(mm)
AH730
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
300
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
696
許容トルク・歯面強さ(N・m)
218