※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2.5-68J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339508 SS2.5-68J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339508 SS2.5-68J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339508 SS2.5-68J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339508 SS2.5-68J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339508

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数68 注文コード83339508 品番SS2.5-68J32
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数など1540種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S2K 歯数68 質量(kg)4.02 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:44.7・歯面強さ:7.87 ウェブ厚H(mm)15 リム径I(Φmm)140 歯先円直径D(Φmm)175 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH732 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)J:6 基準円直径C(Φmm)170 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)439 許容トルク・歯面強さ(N・m)77.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする