※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-42J17 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339928 SS1.5-42J17 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339928 SS1.5-42J17 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339928 SS1.5-42J17 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339928 SS1.5-42J17 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83339928

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数42 注文コード83339928 品番SS1.5-42J17
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品はモジュール・歯数など1540種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数42 質量(kg)0.44 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.4・歯面強さ:0.58 歯先円直径D(Φmm)66 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH717 モジュール(m)1.5 ねじ穴(Φmm)J:5 基準円直径C(Φmm)63 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)52.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)5.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする