※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3-58J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83340734 SS3-58J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83340734 SS3-58J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83340734 SS3-58J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83340734 SS3-58J32 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83340734

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数58 注文コード83340734 品番SS3-58J32
参考基準価格(税別)¥21,230 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数など1540種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S2K 歯数58 質量(kg)4.97 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:64.1・歯面強さ:9.92 ウェブ厚H(mm)16 リム径I(Φmm)144 歯先円直径D(Φmm)180 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH732 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)J:7.5 基準円直径C(Φmm)174 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)628 許容トルク・歯面強さ(N・m)97.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする