※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354409
品番
SSA4-36
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
36
質量(kg)
4.96
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:84.1・歯面強さ:8.84
歯先円直径D(Φmm)
152
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
144
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
825
許容トルク・歯面強さ(N・m)
86.7