※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354436
品番
SSA4-48
参考基準価格(税別)
¥19,940
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
48
質量(kg)
8.12
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:101・歯面強さ:14.2
歯先円直径D(Φmm)
200
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
192
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
987
許容トルク・歯面強さ(N・m)
133