※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354488
品番
SSA2-24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
24
質量(kg)
0.27
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
歯幅E(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.09・歯面強さ:0.43
歯先円直径D(Φmm)
52
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
48
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
59.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.24