※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
55
注文コード
83354558
品番
SSA2.5-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
この商品は
モジュール・歯数
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
55
質量(kg)
2.84
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:34.8・歯面強さ:5.01
歯先円直径D(Φmm)
142.5
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
137.5
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
341
許容トルク・歯面強さ(N・m)
49.1