※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354594
品番
SSA2.5-20
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
20
質量(kg)
0.35
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.16・歯面強さ:0.58
歯先円直径D(Φmm)
55
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
89.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.66