※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354619
品番
SSA2.5-70
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
70
質量(kg)
3.89
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:45.3・歯面強さ:8.37
歯先円直径D(Φmm)
180
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
175
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
454
許容トルク・歯面強さ(N・m)
82.1