※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354646 SSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354646

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83354646 品番 SSA2.5-50
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数50 質量(kg)2.33 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:31・歯面強さ:4.08 歯先円直径D(Φmm)130 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)125 許容トルク・曲げ強さ(N・m)304 許容トルク・歯面強さ(N・m)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする