※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA1-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354689 SSA1-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354689

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83354689 品番 SSA1-36
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数36 質量(kg)0.076 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.31・歯面強さ:0.12 歯先円直径D(Φmm)38 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)36 許容トルク・曲げ強さ(N・m)12.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする