※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA5-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354759 SSA5-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354759

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83354759 品番 SSA5-45
参考基準価格(税別)¥30,930 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数45 質量(kg)14 バックラッシ(mm)0.20〜0.44 歯幅E(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:182・歯面強さ:23.9 歯先円直径D(Φmm)235 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)225 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1780 許容トルク・歯面強さ(N・m)234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする