※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA4-56 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354777 SSA4-56 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354777

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83354777 品番 SSA4-56
参考基準価格(税別)¥26,070 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数56 質量(kg)10.7 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:121・歯面強さ:18.2 歯先円直径D(Φmm)232 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)224 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1190 許容トルク・歯面強さ(N・m)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする