※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA5-48 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354804 SSA5-48 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354804

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83354804 品番 SSA5-48
参考基準価格(税別)¥36,310 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数48 質量(kg)15.7 バックラッシ(mm)0.20〜0.44 歯幅E(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:197・歯面強さ:27.5 歯先円直径D(Φmm)250 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)240 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1930 許容トルク・歯面強さ(N・m)269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする