※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA2-80J20 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354960 SSA2-80J20 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83354960

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数80 材質S45C 注文コード83354960 品番SSA2-80J20
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・歯数・材質など1976種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S5K 歯数80 質量(kg)3.12 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:27.7・歯面強さ:5.53 歯先円直径D(Φmm)164 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)160 許容トルク・曲げ強さ(N・m)271 許容トルク・歯面強さ(N・m)54.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする