曜日別特売
SSA1.5-48J15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA1.5-48J15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355048
SSA1.5-48J15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355048

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数48材質S45C注文コード83355048品番SSA1.5-48J15
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質S45C形状S5歯数48質量(kg)0.46バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.37・歯面強さ:0.76歯先円直径D(Φmm)75キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:15モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)72許容トルク・曲げ強さ(N・m)62.4許容トルク・歯面強さ(N・m)7.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする