曜日別特売
SSA3-28J20 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA3-28J20 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355118
SSA3-28J20 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355118

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数28材質S45C注文コード83355118品番SSA3-28J20
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質S45C形状S5K歯数28質量(kg)1.23バックラッシ(mm)0.14~0.32歯幅E(mm)30許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:25.4・歯面強さ:2.11歯先円直径D(Φmm)90キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)84許容トルク・曲げ強さ(N・m)250許容トルク・歯面強さ(N・m)20.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする