※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA3-24J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355328 SSA3-24J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83355328

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数24 材質S45C 注文コード83355328 品番SSA3-24J16
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はモジュール・歯数・材質など1976種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S5K 歯数24 質量(kg)0.92 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 歯幅E(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:20.6・歯面強さ:1.52 歯先円直径D(Φmm)78 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)72 許容トルク・曲げ強さ(N・m)202 許容トルク・歯面強さ(N・m)14.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする