※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA2-30J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83360070 SSA2-30J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83360070

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 材質S45C 注文コード83360070 品番SSA2-30J16
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はモジュール・歯数・材質など1976種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S5K 歯数30 質量(kg)0.42 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.27・歯面強さ:0.69 歯先円直径D(Φmm)64 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 許容トルク・曲げ強さ(N・m)81.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする