曜日別特売
MNRJB500B-LLC4-9-T MNRJB500シリーズ ブロックマニホールド小形直動精密レギュレータ CKD 83360697

MNRJB500シリーズ ブロックマニホールド小形直動精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5接続口径Φ4圧力計なし注文コード83360697品番MNRJB500B-LLC4-9-T
参考基準価格(税別)¥85,690販売価格(税込)¥85,842
販売価格(税別)
78,038
圧力計なし接続口径Φ4流れ方向標準流れ(左→右)接続方式ワンタッチ設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5仕様-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする