※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
60
形状
S1K
注文コード
83362958
品番
SSY1-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
歯数
60
質量(kg)
0.18
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
6
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
14
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.48・歯面強さ:0.21
歯先円直径D(Φmm)
62
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
ねじ穴(Φmm)
J:4
基準円直径C(Φmm)
60
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
14.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.04