※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY1-110 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83362985 SSY1-110 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83362985 SSY1-110 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83362985 SSY1-110 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83362985

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数110 形状S1 注文コード83362985 品番SSY1-110
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はモジュール・歯数・形状など37種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数110 質量(kg)0.56 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)6 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)14 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.97・歯面強さ:0.75 歯先円直径D(Φmm)112 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)110 ボス長さ(mm)F:8 許容トルク・曲げ強さ(N・m)29.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)7.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする