※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY0.8-40A KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363010 SSY0.8-40A KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363010 SSY0.8-40A KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363010 SSY0.8-40A KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363010

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)0.8 歯数40 形状S1T 注文コード83363010 品番SSY0.8-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品はモジュール・歯数・形状など37種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1T 歯数40 質量(kg)0.053 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0〜0.10 歯幅E(mm)4 ボス径B(Φmm)25 全長G(mm)12 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.39・歯面強さ:0.037 歯先円直径D(Φmm)33.6 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)0.8 ねじ穴(Φmm)J:4 基準円直径C(Φmm)32 ボス長さ(mm)F:8 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.77 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする