※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
72
形状
S1
注文コード
83363064
品番
SSY1-72
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
72
質量(kg)
0.25
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
6
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
14
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.84・歯面強さ:0.3
歯先円直径D(Φmm)
74
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
72
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
18
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.99