※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
95
形状
S1
注文コード
83363150
品番
SSY1-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
95
質量(kg)
0.4
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
6
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
14
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.52・歯面強さ:0.55
歯先円直径D(Φmm)
97
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
95
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
24.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.37