※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
35
形状
S1T
注文コード
83363247
品番
SSY1-35A
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1T
歯数
35
質量(kg)
0.069
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
6
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
14
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.76・歯面強さ:0.067
歯先円直径D(Φmm)
37
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1
ねじ穴(Φmm)
J:4
基準円直径C(Φmm)
35
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.45
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.66