※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY1-64 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363274 SSY1-64 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363274 SSY1-64 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363274 SSY1-64 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363274

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数64 形状S1 注文コード83363274 品番SSY1-64
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はモジュール・歯数・形状など37種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数64 質量(kg)0.21 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)6 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)14 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.6・歯面強さ:0.24 歯先円直径D(Φmm)66 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)64 ボス長さ(mm)F:8 許容トルク・曲げ強さ(N・m)15.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする