※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363299
品番
SSAY1-100
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
100
質量(kg)
0.37
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
6
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.67・歯面強さ:0.61
歯先円直径D(Φmm)
102
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
100
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
26.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.98