※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAY1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363387 SSAY1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363387

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83363387 品番 SSAY1-45
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数45 質量(kg)0.074 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)6 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.05・歯面強さ:0.11 歯先円直径D(Φmm)47 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)45 許容トルク・曲げ強さ(N・m)10.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする