※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAY1-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363405 SSAY1-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363405

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83363405 品番 SSAY1-24
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車 材質S45C 形状S5 歯数24 質量(kg)0.02 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)6 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.46・歯面強さ:0.03 歯先円直径D(Φmm)26 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)24 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.48 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする