※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ2-30L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363466 MMSGQ2-30L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363466 MMSGQ2-30L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363466

KHK 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 ねじれ方向L 注文コード83363466 品番MMSGQ2-30L
参考基準価格(税別)¥24,720 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。

材質SCM415 形状B4 歯数30 質量(kg)0.36 歯幅(mm)H:12 穴径A(Φmm)14 歯先円直径(mm)C:60 基準円直径(Φmm)60 バックラッシ(mm)0〜0.05 ボス径B(Φmm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.93・歯面強さ:8.02 全長E(mm)28.5 モジュール(m)2 歯数比1 組立距離(mm)D:50 穴長さ(mm)F:26 ボス長さ(mm)G:15 おさえ面径(Φmm)I:38.06 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)38.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)78.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする