※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83363484
品番
MMSGQ2-20L
参考基準価格(税別)
¥21,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.14
歯幅(mm)
H:9
穴径A(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
C:40
基準円直径(Φmm)
40
バックラッシ(mm)
0〜0.05
ボス径B(Φmm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.73・歯面強さ:2.4
全長E(mm)
21
モジュール(m)
2
歯数比
1
組立距離(mm)
D:35
穴長さ(mm)
F:20
ボス長さ(mm)
G:12.5
おさえ面径(Φmm)
I:24.54
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
17
許容トルク・歯面強さ(N・m)
23.5