※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ2.5-20R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363579 MMSGQ2.5-20R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363579 MMSGQ2.5-20R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363579

KHK 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 ねじれ方向R 注文コード83363579 品番MMSGQ2.5-20R
参考基準価格(税別)¥25,240 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。

材質SCM415 形状B3 歯数20 質量(kg)0.27 歯幅(mm)H:11 穴径A(Φmm)14 歯先円直径(mm)C:51 基準円直径(Φmm)50 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 ボス径B(Φmm)42 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.33・歯面強さ:4.7 全長E(mm)28 モジュール(m)2.5 歯数比1 組立距離(mm)D:45 穴長さ(mm)F:26 ボス長さ(mm)G:16 おさえ面径(Φmm)I:30.89 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)32.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)46.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする