※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ3-30R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363597 MMSGQ3-30R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363597 MMSGQ3-30R KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363597

KHK 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数30 ねじれ方向R 注文コード83363597 品番MMSGQ3-30R
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。

材質SCM415 形状B4 歯数30 質量(kg)1.11 歯幅(mm)H:20 穴径A(Φmm)20 歯先円直径(mm)C:91 基準円直径(Φmm)90 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 ボス径B(Φmm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:14.2・歯面強さ:30 全長E(mm)39.5 モジュール(m)3 歯数比1 組立距離(mm)D:70 穴長さ(mm)F:36 ボス長さ(mm)G:18 おさえ面径(Φmm)I:55.43 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)139 許容トルク・歯面強さ(N・m)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする