※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
20
ねじれ方向
R
注文コード
83363624
品番
MMSGQ3-20R
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.43
歯幅(mm)
H:14
穴径A(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
C:61
基準円直径(Φmm)
60
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
ボス径B(Φmm)
52
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.97・歯面強さ:8.54
全長E(mm)
30
モジュール(m)
3
歯数比
1
組立距離(mm)
D:50
穴長さ(mm)
F:27
ボス長さ(mm)
G:16
おさえ面径(Φmm)
I:34.4
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
58.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
83.7