※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ3-20L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363640 MMSGQ3-20L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363640 MMSGQ3-20L KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83363640

KHK 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数20 ねじれ方向L 注文コード83363640 品番MMSGQ3-20L
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。

材質SCM415 形状B3 歯数20 質量(kg)0.43 歯幅(mm)H:14 穴径A(Φmm)16 歯先円直径(mm)C:61 基準円直径(Φmm)60 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 ボス径B(Φmm)52 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.97・歯面強さ:8.54 全長E(mm)30 モジュール(m)3 歯数比1 組立距離(mm)D:50 穴長さ(mm)F:27 ボス長さ(mm)G:16 おさえ面径(Φmm)I:34.4 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)83.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする