※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83363649
品番
MMSGQ4-30R
参考基準価格(税別)
¥54,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
2.49
歯幅(mm)
H:25
穴径A(Φmm)
28
歯先円直径(mm)
C:121
基準円直径(Φmm)
120
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
ボス径B(Φmm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:30.9・歯面強さ:67
全長E(mm)
48
モジュール(m)
4
歯数比
1
組立距離(mm)
D:90
穴長さ(mm)
F:44
ボス長さ(mm)
G:22
おさえ面径(Φmm)
I:77.29
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
303
許容トルク・歯面強さ(N・m)
657