※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363667
品番
SUS1-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S3
歯数
15
質量(kg)
0.037
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
17
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.21・歯面強さ:0.013
歯先円直径D(Φmm)
17
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
15
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.04
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.12